{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | IMPULSE | |
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Color | verde | |
Cierre | Cordones | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 722551-43 | |
EAN / GTIN | 4030839243671 | |
Número del fabricante | 722551-43 | |
Número L | L00790 412 |