Eslinga redonda, roja 5000 kg, Longitud útil: 4m

Número de artículo: 086275 4
(14,94 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 8 m
Longitud útil 4 m
Anchura de la eslinga 72 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 5.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 4.000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 10.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 7.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086275 4
EAN / GTIN 4049924501763
Número del fabricante TE050040

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).