{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de perímetro | 3 m | |
Longitud útil | 1,5 m | |
Anchura de la eslinga | 72 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 5.000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 4.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 10.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 7.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 5.000 kg | |
Tipo de producto | Eslinga redonda |
Número de artículo | 086275 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001735850 | |
Número del fabricante | TE050015 |