Eslinga redonda, roja 5000 kg 2 m

Número de artículo: 086275 2
(15,09 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 4 m
Longitud útil 2 m
Anchura de la eslinga 72 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 5.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 4.000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 10.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 7.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086275 2
EAN / GTIN 2050001735867
Número del fabricante TE050020

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra