• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Eslinga redonda, roja 5000 kg 3 m

Número de artículo: 086275 3
(14,83 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 6 m
Longitud útil 3 m
Anchura de la eslinga 72 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 5.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 4.000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 10.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 7.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086275 3
EAN / GTIN 4049924501756
Número del fabricante TE050030

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).
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
    Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra