{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 470 N | |
Altura total | 54 mm | |
Polo único anchura | 82 mm | |
Polo único profundidad | 20 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 550 °C | |
Tipo de producto | Imán fuerte |
Número de artículo | 085934 54 | |
EAN / GTIN | 4045197608390 | |
Número del fabricante | 085934 54 |