Imán fuerte con placa protectora 20 mm

Número de artículo: 085934 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 45 N
Altura total 20 mm
Polo único anchura 20 mm
Polo único profundidad 8 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
resistencia máxima a altas temperaturas 550 °C
Tipo de producto Imán fuerte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085934 20
EAN / GTIN 4045197372543
Número del fabricante 085934 20

Descripción

Ejecución:

  • Potente imán en forma de puente.
  • Con taladro para la fijación del imán. (Tamaño 35 y 41 con 2 taladros).
  • Material de imán resistente a temperaturas de máx. 550 °C.

Aplicación:

Para sujetar, levantar o clasificar piezas de hierro pequeñas o para el montaje en relés eléctricos, instrumentos de medición, etc.