{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 90 N | |
Altura total | 25 mm | |
Polo único anchura | 25,4 mm | |
Polo único profundidad | 9,5 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 550 °C | |
Tipo de producto | Imán fuerte |
Número de artículo | 085934 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372567 | |
Número del fabricante | 085934 25 |