{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 118 N | |
Altura total | 30 mm | |
Polo único anchura | 28,6 mm | |
Polo único profundidad | 11 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 550 °C | |
Tipo de producto | Imán fuerte |
Número de artículo | 085934 30 | |
EAN / GTIN | 4045197372581 | |
Número del fabricante | 085934 30 |