Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, ⌀: 80mm

Número de artículo: 085915 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1.697 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 600 N
80 mm
Altura 18 mm
Altura con rosca 34 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Material superficie galvanizado
Rosca M10
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
Peso 520 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Número del fabricante E872

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra