Imán de agarre plano con rosca interior 20 mm

Número de artículo: 085915 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.758 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fuerza de sujeción nominal 30 N
    20 mm
    Altura 6 mm
    Altura con rosca 13 mm
    Material núcleo del imán Ferrita
    Material superficie galvanizado
    Rosca M3
    Casquillo roscado
    resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
    Peso 11 g
    Tipo de producto Imán de amarre plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085915 20
    EAN / GTIN 2050000965265
    Número del fabricante E863

    Descripción

    Ejecución:

    • Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
    • Superficie galvanizada.
    • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

    Aplicación:

    Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

    Nota:

    Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra