{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 18 N | |
⌀ | 16 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Altura con rosca | 11,5 mm | |
Material núcleo del imán | Ferrita | |
Material superficie | galvanizado | |
Rosca | M3 | |
Casquillo roscado | sí | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 120 °C | |
Peso | 6 g | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085915 16 | |
EAN / GTIN | 2050000965005 | |
Número del fabricante | E862 |