Imán de agarre plano con rosca interior 10 mm

Número de artículo: 085915 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
353 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 4 N
10 mm
Altura 4,5 mm
Altura con rosca 11,5 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Material superficie galvanizado
Rosca M3
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
Peso 3 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Número del fabricante E860

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.