Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480, Altura de letra / carácter: 5/8mm

Número de artículo: 085481 5/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 5 mm
Anchura tipo de punzón 4,8 mm
Profundidad tipo punzón 19,05 mm
Altura tipo de punzón 8 mm
Carácter 8
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085481 5/8
EAN / GTIN 5022044021914

Descripción

Ejecución:

De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.