Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480, Altura de letra / carácter: 1,5/Vmm

Número de artículo: 085481 1,5/V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 1,5 mm
Anchura tipo de punzón 1,6 mm
Profundidad tipo punzón 15,87 mm
Altura tipo de punzón 3,2 mm
Carácter V
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085481 1,5/V
EAN / GTIN 5022044020757

Descripción

Ejecución:

De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra