Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480, Altura de letra / carácter: 3/3mm

Número de artículo: 085481 3/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 3 mm
Anchura tipo de punzón 3,2 mm
Profundidad tipo punzón 19,05 mm
Altura tipo de punzón 6,35 mm
Carácter 3
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085481 3/3
EAN / GTIN 5022044021396

Descripción

Ejecución:

De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra