Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480, Altura de letra / carácter: 1,5/Gmm

Número de artículo: 085481 1,5/G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 1,5 mm
Anchura tipo de punzón 1,6 mm
Profundidad tipo punzón 15,87 mm
Altura tipo de punzón 3,2 mm
Carácter G
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085481 1,5/G
EAN / GTIN 5022044020603

Descripción

Ejecución:

De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.