Expendedor manual para profesionales

Número de artículo: 083676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
520 piezas en stock
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
    Quality Dress 6400
    Anchura máximo de la cinta adhesiva 50 mm
    ⌀ máximo del rodillo de la cinta adhesiva 140 mm
    Tipo de producto Expendedor de cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083676
    EAN / GTIN 4042448913869
    Número del fabricante 06400-00001-02

    Descripción

    Ejecución:

    El tesa® 6400 es un expendedor manual resistente y profesional con freno de rollo regulable manualmente. Cuchilla tapada (como protección contra lesiones) y mango ergonómico recubierto de caucho blando.

    Aplicación:

    Para la aplicación de cintas adhesivas de ancho máximo de 50 mm, ⌀ máximo de rollo 140 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra