Cinta adhesiva para embalaje Juego de 6 piezas, Color: BEIGE

Número de artículo: 083672 BEIGE
Copiar
Establecer precio 6 Unidad (0,06 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 4120
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina PVC
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 75 %
Resistencia a la tracción 4,3 N/mm
Particularidad imprimible; desarrollo silencioso; desgarrable a mano
Aplicación Embalar
resistente a altas temperaturas hasta 80 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Humedad del almacén 50 % - 70 %
Color beis
Longitud 66 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,05 mm
Cantidad de cintas adhesivas 6
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083672 BEIGE
Copiar
EAN / GTIN 4005801003409
Copiar
Número del fabricante 04120-00042-00
Copiar
Fabricante tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva universal para embalaje se puede utilizar en todos los expendedores manuales habituales en el comercio y se desenrolla con suavidad.
La tesapack® 4120 es una cinta adhesiva de PVC de alta calidad con un potente adhesivo de caucho natural.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.