{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 4024 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PP | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 25 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 140 % | |
Resistencia a la tracción | 450 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; imprimible; desarrollo silencioso | |
resistente a altas temperaturas hasta | 120 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | transparente | |
Longitud | 66 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,05 mm | |
Cantidad de cintas adhesivas | 6 | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083673 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4042448029218 | |
Número del fabricante | 04024-00234-04 |