{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 57180 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Papel | |
Masa adhesiva | Caucho sintético | |
Adherencia de acero | 75 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 8 % | |
Resistencia a la tracción | 500 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 40 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | marrón | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,1 mm | |
Cantidad de cintas adhesivas | 1 | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083644 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448123671 | |
Número del fabricante | 57180-00000-02 |