Cinta de marcación en el suelo extragruesas WHITE

Número de artículo: 083639 WHITE
(3,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 971
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Resina de goma
Adherencia de acero 0,4 N/mm
Capacidad de estiramiento 247 %
Resistencia a la tracción 12,31 N/mm
con forro
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color blanco
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,43 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083639 WHITE
EAN / GTIN 763081410426
Número del fabricante 7010337214

Descripción

Ejecución:

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.
La 3M™ 971 es una cinta adhesiva muy resistente y especialmente desarrollada para el uso en zonas sometidas a la más ardua solicitación. Se puede utilizar para dejar marcas bien visibles incluso en superficies con un transporte constante por carretilla apiladora y un desplazamiento frecuente de palés. En los casos en los que se requiere un cambio frecuente de procesos, se puede retirar de forma rápida y limpia para sustituirla.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Color precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra