{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 971 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Vinilo | |
Masa adhesiva | Resina de goma | |
Adherencia de acero | 0,4 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 247 % | |
Resistencia a la tracción | 12,31 N/mm | |
con forro | sí | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Color | naranja | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,43 mm | |
Tipo de producto | Cinta de marcación en el suelo |
Número de artículo | 083639 ORANGE | |
EAN / GTIN | 638060143421 | |
Número del fabricante | 7100166473 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |