Cinta de marcación en el suelo extragruesas RED

Número de artículo: 083639 RED
(3,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 971
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Resina de goma
Adherencia de acero 0,4 N/mm
Capacidad de estiramiento 247 %
Resistencia a la tracción 12,31 N/mm
con forro
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color rojo
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,43 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083639 RED
EAN / GTIN 076308141011
Número del fabricante 7010337213

Descripción

Ejecución:

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.
La 3M™ 971 es una cinta adhesiva muy resistente y especialmente desarrollada para el uso en zonas sometidas a la más ardua solicitación. Se puede utilizar para dejar marcas bien visibles incluso en superficies con un transporte constante por carretilla apiladora y un desplazamiento frecuente de palés. En los casos en los que se requiere un cambio frecuente de procesos, se puede retirar de forma rápida y limpia para sustituirla.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.