• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de marcación en el suelo extragruesas GREEN

Número de artículo: 083639 GREEN
(3,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 971
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Resina de goma
Adherencia de acero 0,4 N/mm
Capacidad de estiramiento 247 %
Resistencia a la tracción 12,31 N/mm
con forro
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color verde
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,43 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083639 GREEN
EAN / GTIN 638060143452
Número del fabricante 7100167106

Descripción

Ejecución:

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.
La 3M™ 971 es una cinta adhesiva muy resistente y especialmente desarrollada para el uso en zonas sometidas a la más ardua solicitación. Se puede utilizar para dejar marcas bien visibles incluso en superficies con un transporte constante por carretilla apiladora y un desplazamiento frecuente de palés. En los casos en los que se requiere un cambio frecuente de procesos, se puede retirar de forma rápida y limpia para sustituirla.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
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
    Color precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra