Elevador magnético flexible 500 g

Número de artículo: 081670 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de tracción del imán (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 8 mm
Longitud total 520 mm
⌀ imán 6 mm
Fuerza de retención del imán 5 N
Fuerza de tracción del imán 500 g
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081670 500
EAN / GTIN 4045197487117
Número del fabricante 081670 500

Descripción

Ejecución:

Con imán permanente. Vástago flexible cromado con mango de plástico ergonómico de 2 componentes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra