{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 7,5 mm | |
Longitud total | 520 mm | |
⌀ imán | 5 mm | |
Fuerza de retención del imán | 3 N | |
Fuerza de tracción del imán | 300 g | |
Tipo de producto | Elevador magnético |
Número de artículo | 081670 300 | |
EAN / GTIN | 4045197487100 | |
Número del fabricante | 081670 300 |