Elevador magnético flexible 2000 g

Número de artículo: 081670 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.041 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 15 mm
Longitud total 520 mm
⌀ imán 13 mm
Fuerza de retención del imán 20 N
Fuerza de tracción del imán 2.000 g
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131
Número del fabricante 081670 2000

Descripción

Ejecución:

Con imán permanente. Vástago flexible cromado con mango de plástico ergonómico de 2 componentes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra