Elevador magnético flexible, Fuerza de tracción del imán: 1000g

Número de artículo: 081670 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de tracción del imán (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 12 mm
Longitud total 520 mm
⌀ imán 10 mm
Fuerza de retención del imán 10 N
Fuerza de tracción del imán 1.000 g
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124
Número del fabricante 081670 1000

Descripción

Ejecución:

Con imán permanente. Vástago flexible cromado con mango de plástico ergonómico de 2 componentes.