{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | MINI | |
Corriente de alumbrado | 100 lm | |
Duración ilumin. | 2 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
Color luz | color auténtico | |
Valor CRI | 95 | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 150 mm | |
Anchura total | 16 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081513 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351178 | |
Número del fabricante | 03.5117 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: PEN
a petición
En stock
17 piezas en stock
47,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.303 piezas en stock
23,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
792 piezas en stock
31,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.558 piezas en stock
24,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.615 piezas en stock
28,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pila | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Duración ilumin. | 2 h | 6 h | 2 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Corriente de alumbrado | 100 lm | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |