{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Foco | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 250 lm | |
Duración ilumin. | 9 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Longitud total | 160 mm | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081533 160 | |
EAN / GTIN | 4062406087173 | |
Número del fabricante | 081533 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Linterna LED, negra con pilas 160
a petición
En stock
11.402 piezas en stock
24,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.707 piezas en stock
19,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.697 piezas en stock
23,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.990 piezas en stock
14,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Longitud total | 160 mm | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Duración ilumin. | 9 h | 10 h | 5 h | 7 h |
Corriente de alumbrado | 250 lm | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |