{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Fokus | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 160 lm | |
Duración ilumin. | 5 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Longitud total | 117 mm | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081533 117 | |
EAN / GTIN | 4062406258412 | |
Número del fabricante | 081533 117 |