{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 200 lm | |
Duración ilumin. | 2 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Color luz | blanco cálido; blanco frío; color auténtico | |
Valor CRI | 96 | |
Temperatura de color | 4.500 K - 6.500 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 156 mm | |
Anchura total | 60 mm | |
Peso | 190 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081513 MINI | |
EAN / GTIN | 5708997356500 | |
Número del fabricante | 03.5650 |