{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 68 | |
Corriente de alumbrado | 1.000 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 440 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 15 lm | |
Duración ilumin. | 2 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 90 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 158 mm | |
⌀ del cabezal | 35 mm | |
Peso | 202 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo |
081468 P7R-CORE
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4058205020510
Copiar |
|
Número del fabricante |
502181
Copiar |
|
Fabricante | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |