Linterna LED Core con batería, Tipo: P4R-CORE

Número de artículo: 081468 P4R-CORE
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Corriente de alumbrado 200 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 90 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 15 lm
Duración ilumin. 1,5 h
Duración de la iluminación nivel 2 3 h
Duración de la iluminación nivel 3 25 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 150 mm
⌀ del cabezal 15 mm
Peso 55 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081468 P4R-CORE
Copiar
EAN / GTIN 4058205020398
Copiar
Número del fabricante 502177
Copiar
Fabricante Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Serie Core de Ledlenser, la nueva generación de la conocida serie P.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB.