Linterna LED Core con batería, Tipo: P6R-CORE

Número de artículo: 081468 P6R-CORE
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 68

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante P6R-CORE
Clase de protección IP IP 68
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 600 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 240 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 15 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 6 h
Duración de la iluminación nivel 3 95 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT)
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 151 mm
⌀ del cabezal 35 mm
Peso 170 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081468 P6R-CORE
Copiar
EAN / GTIN 4058205020459
Copiar
Número del fabricante 502179
Copiar
Fabricante Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Serie Core de Ledlenser, la nueva generación de la conocida serie P.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB y cordel de mano.