{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | P5R-CORE | |
Clase de protección IP | IP 68 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 350 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 130 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 15 lm | |
Duración ilumin. | 1 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 3,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 25 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Smart Light Technology (SLT) | sí | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,75 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 123 mm | |
⌀ del cabezal | 29 mm | |
Peso | 106 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo |
081468 P5R-CORE
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4058205020428
Copiar |
|
Número del fabricante |
502178
Copiar |
|
Fabricante | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |