Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m

Número de artículo: 080246 5
(13,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Color verde
Conexión boquilla insertable 1/4 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080246 5
EAN / GTIN 7391390442215
Número del fabricante 309587506

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación.
Kit para manguera en color de señalización verde (High-visible).

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de seguridad de acero y boquilla de acero.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m

Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m

a petición
En stock
14 piezas en stock
66,16 €
(13,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
109,79 €
(21,96 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
64,15 €
(12,83 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock
65,23 €
(13,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.553 piezas en stock
54,44 €
(10,89 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
884 piezas en stock
85,24 €
(17,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Presión de servicio máx. 16 bar 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Longitud utilizable de la manguera 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
⌀ exterior manguera 12 mm 16 mm 12 mm 12 mm 8 mm 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm 11 mm 8 mm 8 mm 6 mm 9 mm
Tipo de producto Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo