Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento 5 m

Número de artículo: 080057 5
(10,89 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.358 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 8 mm
⌀ interior manguera 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Intervalo de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080057 5
EAN / GTIN 4062406734848
Número del fabricante 080057 5

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop