Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento 7,5 m

Número de artículo: 080057 7,5
(8,65 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.084 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 8 mm
⌀ interior manguera 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 7,5 m
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Intervalo de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855
Número del fabricante 080057 7,5

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra