{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 10 bar | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 5 m | |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Número del fabricante | 080238 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tubo flexible con espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m
a petición
En stock
82 piezas en stock
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.911 piezas en stock
|
a petición
En stock
902 piezas en stock
|
|
Color | azul | ||||
Presión de servicio máx. | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Longitud utilizable de la manguera | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ exterior manguera | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ interior manguera | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Tipo de producto | Tubo | Tubo | Tubo | Tubo | Tubo |