• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tubo flexible con espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero ⌀ 11 × 16 mm 5 m

Número de artículo: 080239 5
(21,49 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 16 mm
⌀ interior manguera 11 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Intervalo de temperatura -20 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080239 5
EAN / GTIN 4062406523787

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de seguridad de acero GARANT y boquilla de acero.