Tubo flexible con espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero ⌀ 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 3m

Número de artículo: 080239 3
Precio por 1 Unidad (23,47 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 16 mm
⌀ interior manguera 11 mm
Longitud utilizable de la manguera 3 m
Intervalo de temperatura -20 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770
Número del fabricante 080239 3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de seguridad de acero GARANT y boquilla de acero.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra