{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 10 bar | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 3 m | |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo |
080238 3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406523756
Copiar |
|
Número del fabricante |
080238 3
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |