{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | i.Comp 3 | |
Consumo de potencia | 1,5 kW | |
Velocidad de giro máxima | 3.200 min-1 | |
Presión máxima (aire) | 11 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 265 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 160 l/min | |
Volumen depósito a presión | 117 l | |
Peso | 29 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 97 dB(A) | |
Longitud | 440 mm | |
Anchura | 570 mm | |
Altura | 1.050 mm | |
Tensión de red | 240 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079841 I.COMP3 | |
Número del fabricante | 1.9053.1 |