{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | 450/90D | |
Consumo de potencia | 2,4 kW | |
Presión máxima (aire) | 10 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 450 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 330 l/min | |
Volumen depósito a presión | 90 l | |
Peso | 86 kg | |
Longitud | 1.190 mm | |
Anchura | 500 mm | |
Altura | 840 mm | |
Tensión de red | 400 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Número del fabricante | 450/90D |