{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | 300/30W | |
Consumo de potencia | 1,5 kW | |
Presión máxima (aire) | 10 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 300 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 215 l/min | |
Volumen depósito a presión | 30 l | |
Peso | 43 kg | |
Longitud | 770 mm | |
Anchura | 510 mm | |
Altura | 450 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Número del fabricante | 300/30W |