{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | 210/10W | |
Consumo de potencia | 1,1 kW | |
Presión máxima (aire) | 10 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 210 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 140 l/min | |
Volumen depósito a presión | 10 l | |
Peso | 29 kg | |
Longitud | 420 mm | |
Anchura | 370 mm | |
Altura | 650 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Número del fabricante | 210/10W |