Lijadora excéntrica neumática X61V

Número de artículo: 079656 X61V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Extreme 150 mm
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Demanda de aire máxima 538 l/min
⌀ de plato lijador 150 mm
Tipo de aspiración Externo
Carrera 5 mm
Peso 0,9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 75 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 8,78 m/s2
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079656 X61V
EAN / GTIN 616026000346
Número del fabricante X61V

Descripción

Ejecución:

‌‌Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. Utilización cómoda gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. Accionamiento neumático resistente, de marcha suave y de vibración baja, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.
Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central.
Amoladora excéntrica de la serie EXTREME. Muy ergonómica y potente. Con 5 mm de carrera. Conexión para aspiración externa.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.° 567775 o n.° 567901.
Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra