Plato lijador con adherencia de PU DynaMaze, ⌀ exterior: 150mm

Número de artículo: 567872 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Poliuretano
⌀ exterior 150 mm
Rosca 5/16 pulgada
Perforación múltiple
Velocidad de giro máxima 13.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Número del fabricante 22290
Manufacturer Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Ejecución:

Plato lijador con adherencia DynaMaze con alojamiento de 5/16 pulgadas. Un innovador sistema de aspiración permite el uso de muelas abrasivas con adherencia de todos los patrones de perforación habituales.

Idóneo para:

Muelas con agujeros: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.